Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabriel Lenkrollen #28-1513


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     6922B-12687-D57-28-1513
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     28-1513
EAN/GTIN:
     4250448508736
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
polyurethan lenkrolle
lenkrolle
Lenkrolle -- Schwerlast-Polyurethan-Rolle: Radkörper aus Spezial Grauguss mit Kugellenklager -- Lauffläche aus Polyurethan, aufgegossen --ca. 95° Shore A --Elastischer, geräuscharmer Lauf -- geringer Abrieb -- spurlos, beständig gegen viele aggressive Medien -- Gehäuse: schwere Stahlblechgehäuse, verzinkt -- Gabelkopf mit zweichacher Kugellagerung -- Besonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge -- Tragfähigkeit: 850 kg -- Bauhöhe: 243 mm
Weitere Informationen:
Tragkraft:
200 kg
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle gabriel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 135,76*
€ 166,20*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 144,23*
€ 190,74*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 145,02*
€ 200,05*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,20*
€ 197,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,63*
€ 195,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,70*
€ 186,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,03*
€ 182,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,76*
€ 161,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.