| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-12687-D57-51-2842 Herst.-Nr.: 51-2842 EAN/GTIN: 4250448503229 |
| |
|
| | |
| Fest verschweißte Stahlkonstruktion,-- Stabiler kippbarer Stahlblechkasten mit Schiebegriff, öldicht verschweißt, -- Serienmäßig mit Staplertaschen und Federkippsicherung,-- Lenkrolle mit Radfeststeller -- Ablasshahn und Trennsieb bitte als Zubehör bestellen,-- Stahlkonstruktion aus U-Profil, Blech und Stahlrohr-- Lenkrollen mit Vollgummiräder mit Rollenlager, Gehäuse verzinkt, Radfeststeller an den Lenkrollen, ø 200 mm, Eine Lenkrolle mit Feststeller gemäß Europäischer Norm EN 1757-3 -- Vollgummiräder (nicht drehbar) mit Rollenlager ø 250 mm -- Behälter aus Stahlblech mit oben umlaufend verstärktem Rand -- Federkippsicherung -- Staplertaschen aus Stahlblech -- Lackierung RAL 5010 enzianblau Weitere Informationen: | | Außenmaße L x B: | 1180x860x1020 mm | Eigengewicht: | 75 kg | Tragkraft: | 300 kg | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| |