| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-12687-D57-62-4205 Herst.-Nr.: 62-4205 EAN/GTIN: 4250448506725 |
| |
|
| | |
| Perfekt als Servierwagen in Küche und Gastronomie, lebensmittelecht, hygienisch einwandfrei -- Chromnickelstahl CrNi 18/10 -- Eingeschweißte, tiefgezogene Ladeflächen, Ladeflächen mit umlaufendem Profilrand, große Radien (ohne Schmutzecken), mit Antidröhnbelag unterfüttert -- Lenkrollen mit graublauer spurloser Bereifung, davon 2 mit Feststeller, gemäß Europäischer Norm EN 1757-3 -- Massive Abweisrollen schützen vor Beschädigungen Weitere Informationen: | | Ladefläche L x B: | 600x400 mm | Außenmaße L x B: | 700x500 mm | Eigengewicht: | 16 kg | Tragkraft: | 100 kg | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 698,41* | € 777,21* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 775,21* | € 908,51* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 774,60* | € 917,01* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 872,48* | € 953,83* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.058,38* | € 1.149,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|