Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Munk Plattformleiter klappbar mit schmalem Fahrwerk 7 Stufen #52707


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Plattforml. klappbar m. schmalem Fahrwerk, 7 St.
Plattforml. klappbar m. schmalem Fahrwerk, 7 St.
Plattforml. klappb. m. schmalem Fahrw. 12 Stu. Anw
Plattformleiter Ballastgewicht 80kg Detailbild
nivello Detailaufnahme angebaut
Artikel-Nr.:
     6922B-13039-D27-52707
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     52707
EAN/GTIN:
     4031405527072
Suchbegriffe:
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Treppenpodest fahrbar
• Plattformleiter aus Aluminium• Stabile Rechteckrohr-Holme• 80 mm tiefe, geriffelte Stufen• Große, rutschfeste Arbeitsplattform (650 x 600 mm)• 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung• Mit beidseitigem Handlauf, 3-seitigem Geländer,& Knie- und Fußleiste sowie Sicherungsseil für sicheres& Begehen und Stehen• Stützteil mit schmalem Fahrwerk und Ballastgewicht für hohe Standsicherheit• Dank stabiler Stahl-Scharniere platzsparend& zusammenklappbar (wenn Ballastgewicht außen)• Besonders für den Einsatz in engen Regalgängen o.ä. geeignet• Integrierte Bockrollen Ø 125 mm mit Feststeller für einen schnellen Standortwechsel im ausgeklapptem Zustand• nivello®-Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik• Großzügige Werkzeugablage• Außenbreite: 650 mm (ohne Traverse)• Stufenabstand: 235 mm• Leiterneigung: 70°• Maximale Belastung: 150 kg
Weitere Informationen:
Gewicht:
43 kg
Ursprungsland:
DE
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.451,98*
€ 1.613,39*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.446,14*
€ 1.613,40*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.449,78*
€ 1.613,42*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.462,54*
€ 1.619,26*
7 Tage
40
Frei Haus
ab € 1.496,13*
€ 1.658,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.619,26*
€ 1.926,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.607,41*
€ 1.912,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.544,66*
€ 1.838,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.503,96*
€ 1.789,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.462,54*
€ 1.740,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,35*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,51*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,30*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 45,63*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 60,56*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 20,865*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,99*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 19,40*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,89*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 128,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.