Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Podestleiter fahrbar, klappbar,schmal, 7 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aluminium-Podestleiter fahrbar, klappbar,schmal, 7 Stufen
Aluminium-Podestleiter fahrbar, klappbar,schmal, 7 Stufen
Aluminium-Podestleiter fahrbar, klappbar,schmal, 7 Stufen
Aluminium-Podestleiter fahrbar, klappbar,schmal, 7 Stufen
Artikel-Nr.:
     6C8MS-482676
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     52707
EAN/GTIN:
     4031405527072
Suchbegriffe:
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Treppenpodest fahrbar
Kräftige Profilholme 80mm tiefe, geriffelte Stufen Dauerhaft mit den Holmen verbördelt Geräumige Plattform 650 x 600mm aus geriffeltem Aluminium-Belag Beidseitiger Handlauf Dreiseitiges Plattformgeländer Sicherer Stand durch rutschsichere nivello®-Leiterschuhe und schmaler Quertraverse mit Ballastgewicht Mit 2 feststellbaren Bockrollen 125mm Oben mit großer Ablageschale Die schmale Quertraverse eignet sich besonders für enge Regalgänge und für den Einsatz in sonstigen beengten Verhältnissen
Weitere Informationen:
Leiterbreite:
650
Arbeitshöhe bis ca. m:
3,60
Plattformhöhe:
1,61
Höhe einschließlich Geländer:
2,61
Gesamtlänge geklappt:
3,25
Schrittlänge:
1,60
Querrohrbreite ca.:
0,85
Stufenanzahl inkl. Plattform:
7
Ballastgewicht ca.:
60,0
Gewicht mit Ballast ca.:
103,0
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.460,53*
€ 1.612,87*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.447,35*
€ 1.612,88*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.457,39*
€ 1.612,91*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.452,89*
€ 1.618,74*
6 Tage
40
Frei Haus
ab € 1.494,47*
€ 1.658,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.612,88*
€ 1.919,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.578,75*
€ 1.878,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.577,17*
€ 1.876,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.516,32*
€ 1.804,42
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.514,81*
€ 1.802,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.479,03*
€ 1.760,05
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1.478,88*
€ 1.759,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.447,35*
€ 1.722,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,36*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,60*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,33*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 45,95*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 60,08*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 20,855*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,99*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 19,11*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,84*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 126,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.