Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kappes RasterPlan/ABAX Kombihalter für Stifte / Sprühflasche alufarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RasterPlan/ABAX Kombihalter für Stifte / Sprühflasche, Breite: 176 mm, 4 x Ø 17 mm, 1 x Ø 52 mm, für 4 Stifte, 1 Flasche, Farbe: Alufarben | OA1818
RasterPlan/ABAX Kombihalter für Stifte / Sprühflasche, Breite: 176 mm, 4 x Ø 17 mm, 1 x Ø 52 mm, für 4 Stifte, 1 Flasche, Farbe: Alufarben | OA1818
Artikel-Nr.:
     6922B-14237-D57-3342.00.8701
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     3342.00.8701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kombihalter
kombihalter kappes
Für diesen Artikel ist leider keine Langbeschreibung vorhanden.
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 25,74*
€ 36,09*
55 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 27,98*
€ 39,13*
7 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 27,24*
€ 41,92*
9 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 27,49*
€ 43,63*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
3342.00.8708
ab € 25,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.