Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KA3342.00.8701: ®RasterPlan/ABAX® Kombihalter für Stifte / Sprühflasche 4 x Durc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 2
Artikel-Nr.:
     7223-KA3342.00.8701
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     3342.00.8701
EAN/GTIN:
     4251142234914
Suchbegriffe:
Kombihalter
kombihalter kappes
®RasterPlan/ABAX® Kombihalter für Stifte / Sprühflasche 4 x Durchmesser 17 mm / 1 x Durchmesser 52 mm Breite 176 mm Alufarben ®RasterPlan Werkzeughalter mit der ABAX®-Verbindung sind eine innovative und voll kompatible Erweiterung der bekannten ®RasterPla
Weitere Informationen:
Herstellernummer:
3342.00.8701
Hersteller:
Kappes Systeme GmbH
Weitere Suchbegriffe: Werkzeughalter, ABAX, Schräghaken, Rundhalter, Werkzeugklemme, Magnethalter, Grundplatte, Zangenhalter, Maschinenhalter, Kabelhalter, enzianblau, Rohrhalter, Sägenhalter, GS-geprüft, Schraubenschlüsselhalter, Ringschlüsselhalter, Bithalter, Nusshalter, Innensechskanthalter, Schraubendreherhalter, Dosenhalter, Lochplatten-Zubehör, Runddosenhalter, Aufnahmehalter, Sprühflaschenhalter, werkzeuglos, Stifthalter, Dokumtenhalter, Dokumenthalter, Stahlboden, Ablagebox, Lochwandzubehör, Ablageplatte, Werkzeugaufnahme, Werkzeugaufnahmebox, Lagersichtkastenhalter, patentiert, Kombinationshalter, Lochplatte, Lochplattensystem, Lochtafel, Lochwand Lochplatte, Schlitzplatten, KAPPES, Loch-Schlitzplatten-systeme, Lochplatten, Raster-Plan, RasterPlan, Magnete
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 25,74*
€ 36,09*
55 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 27,98*
€ 39,13*
Lager 7223
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 27,24*
€ 41,92*
9 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 27,49*
€ 43,63*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 12 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 30 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 60 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 251,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
3342.00.8708
ab € 25,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.