| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-15412-D44-0-22-464 Herst.-Nr.: 0-22-464 EAN/GTIN: 3253560224646 |
| |
|
| | |
| Feilen-Satz Hieb 2, 3-tlg 200 mm Weitere Informationen: | | Produktstärken: | Produktstärken: | Feilen-Set 3-tlg. Hieb 2 200 mm | Karbon-Stahl für hohe Lebensdauer und dauerhafte Schärfe | Ergonomischer, rutschfester Handgriff - für hohen Komfort und maximale Sicherheit | Bi-Material-Handgriff - Griff mit Weichstoffeinlagen - für weniger Vibrationen und sicheren Halt | Öffnung im Griff - für bequemes Verstauen | Gefertigt nach DIN 8349 und ISO 234-2:1982 | Gewicht: | 0,72 kg | Maße (L x B x H): | 15,1 x 3,5 x 38 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 20,04* | € 28,42* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 20,88* | € 28,67* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 21,75* | € 30,38* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 22,48* | € 30,38* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 29,55* | € 39,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|