| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-15412-D44-0-77-030 Herst.-Nr.: 0-77-030 EAN/GTIN: 3253560770303 |
| |
|
| | |
| Materialdetektoren Stanley Feuchtigkeitsmesser Messbereich Holz 6 - 44 % Weitere Informationen: | | Produktstärken: | Produktstärken: | Feuchtigkeitsmesser für Holz, Baumaterialien und Oberflächen im Trocken- und Massivbau | Schnelle und effektive Messung von Feuchtigkeit | Display mit Balkengrafik und zwei Messkalen | Automatische Abschaltung: nach 3 Minuten | Betriebstemperatur: 0° bis 50° C | Messung der Feuchtigkeit in Holz: 6% bis 44% (+/- 2%) | Auswechselbare Elektroden | Schlagfestes Gehäuse, inkl. Gürtelclip | Flexibler Einsatz durch Batteriebetrieb | Stromversorgung: Integrierte Batterieprüfung (4xAAA Batterien), mit Schutzkappe | Lieferumfang: | Lieferumfang: | 1 x Feuchtigkeitsmesser | Schutztasche mit Gürtelschlaufe | 4 x AAA Batterien | Gürtelklipp am Gerät | Gewicht: | 0,26 kg | Maße (L x B x H): | 24,1 x 13,5 x 9,5 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 38,94* | € 50,47* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 42,17* | € 55,64* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 42,39* | € 55,90* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 49,80* | € 63,10* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 52,96* | € 66,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|