| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-15412-D44-1-15-906 Herst.-Nr.: 1-15-906 EAN/GTIN: 3253561159060 |
| |
|
| | |
| Metallsägeblätter Stanley HSS Rubis L. 300 mm 100 St. in Box 24 Z. / Inch Weitere Informationen: | | Produktstärken: | Produktstärken: | METALLSÄGEBLATT 300MM/24T | HSS Molybden Metallsägeblatt | Zum Sägen von allen Materialien geeignet | Vollständig gehärtet zum Bearbeiten von hartem Stahl | Gewicht: | 1,976 kg | Maße (L x B x H): | 8,5 x 35 x 3 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 145,07* | € 184,31* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 151,28* | € 184,32* | | | | Lager 6922 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 152,82* | € 186,28* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 150,09* | € 187,94* | | | | | 19 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 157,01* | € 198,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|