Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rau Fahrbare Werkbank 8000 - Modell 8000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     6922B-16845-D57-05-8000-6-107B4H.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-8000-6-107B4H.12
EAN/GTIN:
     4040376989154
Suchbegriffe:
Mobile Werkbank
Rollwerkbank
fahrbare Werkbank
rollwerkbank rau
  • Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.
  • Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.
  • Systemunterbau, B995 x T650 x H840-1040 mm.4-Fuß Schweißgestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße unten mit integrierter Höhenverstellung/Höheneinstellung mittels Profil-Stahlrohr (40x40x2 mm) mit Lochraster (20 mm) sowie mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller (Rollendurchmesser 125 mm, Bauhöhe 150 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen). Bockrollen sind an der linken Seite, Lenkrollen mit Feststeller an der rechten Seite montiert (Expanderbefestigung).Querstreben aus C-Profil (40x40x2 mm) oben unter der Arbeitsplatte (vorne, hinten) sowie Ablageboden unten (Tiefe 650 mm hinten bündig mit Systemunterbau, Fachhöhe 620 mm).
  • Bügelgriff/Schiebegriff (lose beiliegend).
  • Pulverbeschichtung
  • Flächenlast max. 450 kg
  • Lieferung komplett montiert
  • Qualitätsgarantie 5 Jahre
  • Made in Germany
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Produktmaße:
B1000 x T700 x H880-1080 mm
Farbe (Gestell/Gehäuse):
RAL7035
Plattenart:
Buche-Massiv Arbeitsplatte
Plattenstärke:
40 mm
Flächenlast stationär:
450 kg
Schubladen-Anzahl:
0
Weitere Suchbegriffe: mobile werkbank, Fahrbare Werkbänke Serie 8000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 503,94*
€ 593,47*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 503,04*
€ 593,47*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 505,44*
€ 596,05*
16 Tage
10
Frei Haus
ab € 534,07*
€ 627,08*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 593,47*
€ 706,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 585,29*
€ 696,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 574,19*
€ 683,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 553,34*
€ 658,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 503,04*
€ 598,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1000.12
ab € 104,03*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-100
ab € 78,64*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1000G.12
ab € 123,93*
Zubehör
Rau
09-BB1000
ab € 25,47*
Zubehör
Rau
09-L1000DM.12
ab € 77,14*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 179,74*
Zubehör
Rau
09-LW-S8-650.12
ab € 61,64*
Zubehör
Rau
SAE-KM02-1000.12
ab € 416,07*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-1000.12
ab € 378,54*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-1000.12
ab € 488,75*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-03-1000.12
ab € 557,89*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-04-1000.12
ab € 780,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.