Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-16845-D57-E-APL-D-1200-LED Herst.-Nr.: E-APL-D-1200-LED EAN/GTIN: 4040376163967 |
| |
|
| | |
| - Langfeldleuchte (Leuchtengehäuse aus Aluminium) mit Mikroprismenscheibe und Diffusorfolie. Hochglänzend eloxierte Reflektoren. Integrierter elektronischer LED-Konverter. Ein/Aus-Schalter, Anschlusskabel mit Stecker. Elektronisches Vorschaltgerät (EVG). Schutzart IP20. Schutzklasse I. Lichtfarbe neutralweiß 40000K (840). 40 Watt.
- Montage an: Laufschiene/Montageschiene (die Arbeitsplatzleuchte kann innerhalb der Laufschiene/Montageschiene in der Breite variabel positioniert werden).
- Qualitätsgarantie 5 Jahre
- Made in Germany
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Produktmaße: | B1190 x T36 x H50 mm | Schubladen-Anzahl: | 0 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 272,14* | € 319,57* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 270,97* | € 319,88* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 271,18* | € 319,88* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 312,38* | € 365,08* | | | | | 52 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 252,82* | € 380,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|