Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rau Tischwagen (Arbeitsplatzsystem Serie E)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischwagen Serie E, B700xT700xH650-1000mm, EGB-Hartlaminat-Platte 30mm
Tischwagen Serie E, B700xT700xH650-1000mm, EGB-Hartlaminat-Platte 30mm
Tischwagen Serie E, B700xT700xH650-1000mm, EGB-Hartlaminat-Platte 30mm
Artikel-Nr.:
     6922B-16845-D57-E-TW-0700-500HE.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     E-TW-0700-500HE.12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Tischwagen
Arbeitsplatzsystem
System-Arbeitsplatz
Systemarbeitsplatz
  • EGB-Arbeitsplatte mit Hartlaminat-Belag (HPL), Stärke 30 mm (volumenleitfähig).
  • Oberseite mit einem 0,8 mm starken, leitfähigen und lichtgrauen HPL-Schichtstoff. Schichtstoff nach DIN EN438. Spritzwasserfest und schmutzresistent. Hoher Abriebwiderstand, hohe Kratz- und Stoßfestigkeit. Beständig gegen schwache Säuren und Laugen sowie haushaltsübliche Chemikalien und Lösungsmittel. Belag normal entflammbar (B2) nach DIN 4102. Plattenkern aus volumenleitfähiger Spanplatte nach EN309 / EN312 (Emissionsklasse E1). Unterseite mit leitfähigem Gegenzug. Allseitig lichtgraue, antistatische ABS-Kante.
  • Systemunterbau, B500 x T500 x H630-980 mm.
  • 4-Fuß Gestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (45x45x3 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (mittig). Gestellfüße mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller (Rollendurchmesser 100 mm, Bauhöhe 125 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen). Gestellfüße oben mit integrierter Höhenverstellung/Höheneinstellung mittels Aluminium-Profil (40x40 mm), über dessen Profilnut die Arbeitshöhe stufenlos eingestellt werden kann. Querstreben aus Profil-Stahlrohr (35x35x2 mm) oben unter der Arbeitsplatte (vorne, hinten) sowie Tiefenstreben aus Winkeleisen (40x35x2 mm) mit Aufnahmeadapter (links, rechts).
  • Ablageboden mit Melaminharzbeschichtung, B608 x T470 x S22 mm.
  • Ober- und Unterseite mit einer lichtgrauen Melaminharz-Direktbeschichtung. Melaminharzbeschichtung nach DIN68765. Spritzwasserfest und schmutzresistent, Oberflächeneigenschaften nach EN14322/EN14323: Abriebfestigkeit Klasse 3A, Kratzfestigkeit N>1,5, Fleckunempfindlichkeit Stufe ≥ 3 (z.B. Aceton, Alkohol, organische Lösungsmittel, Waschbenzin), Rissanfälligkeit Stufe ≥ 3, Verhalten gegenüber Zigarettenglut Grad 3, Verhalten gegenüber Wasserdampf Grad 4. Unbedenklichkeitsbescheinigung in Bezug auf das Migrationsverhalten, dadurch auch im Lebensmittelbereich einsetzbar. Belag normal entflammbar (B2) nach DIN4102. Plattenkern aus Spanplatte nach EN309/EN312 (Emissionsklasse E1). Allseitig lichtgraue, antistatische ABS-Kante.
  • Pulverbeschichtung
  • Flächenlast max. 450 kg
  • Lieferung zerlegt - einfachste Montage
  • Qualitätsgarantie 5 Jahre
  • Made in Germany
Weitere Informationen:
Maße (BxHxT):
500 x 700 x 650-1000 mm
Plattenstärke:
30 mm
Plattenart:
EGB-Arbeitsplatte mit Hartlaminat-Belag (volumenleitfaehig)
Farbe Gestell:
RAL7035
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 593,46*
€ 669,81*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 590,35*
€ 669,81*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 669,81*
€ 797,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 658,27*
€ 783,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 640,69*
€ 762,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 626,13*
€ 745,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 593,46*
€ 706,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.