| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-19615-D44-43570020 Herst.-Nr.: 43570020 EAN/GTIN: 4018754091751 |
| |
|
| | |
| Stahlwille KUGELKOPF-WINKELSCHRAUBENDREHER SECHSKANT 10767A 5/16 Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 210 x 45 x 9 mm | Gewicht: | 0,1 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 5,45* | ab € 2,95* | € 4,14* | | | | | 27 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,93* | € 4,15* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 2,88* | € 4,31* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,88* | € 4,31* | | | | Lager 6922 | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,00* | € 5,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 103,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|