Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Oberflächentechnik
>
Schleifscheibe
>
Trennscheibe
>
Artikel
Klingspor A 60 EX Trennscheiben115 x 1 x 22,23 mm gerade
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Mercateo
Lager 6922
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6922B-4596959
Hersteller:
Klingspor
Herst.-Nr.:
262936
EAN/GTIN:
4014855099139
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Vorteile: Geringe Gratbildung - Geringe thermische Belastung - Sehr gutes Preis-/Leistungs- Verhältnis
Weitere Informationen:
Anwendungsgebiet:
Edelstahl | Metall Universal
Nutzungsart:
Winkelschleifer
Durchmesser x Breite x Schaft in mm:
115 x 1 x 22,23
Gewicht:
0,65 KG
... >
Lager 6922
>
Klingspor
>
Klingspor
Weitere Suchbegriffe:
metall-trennscheiben klingspor
,
dünnblech trennscheibe
,
metall-trennscheibe 115mm
Angebote
(27)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5766
5 Tage
100
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,51*
€ 0,74*
Lager 7
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,62*
€ 0,86*
Lager 5417
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,61*
€ 0,88*
Lager 2478
1 Tag
unbekannt
75
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,65*
€ 0,90*
Lager 6922
9 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,42*
€ 1,98*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück (
entspricht € 49,50* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 6922
Versand:
Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Trennscheibe EH 115x2,4x22,23 mm gekröpft Leistungslinie SG STEEL für Stahl
PFERD-Werkzeuge
61340122
ab € 1,50*
Ähnlich
Trennscheibe EH 125x2,4x22,23 mm gekröpft Leistungslinie SG STEEL für Stahl
PFERD-Werkzeuge
61320222
ab € 1,74*
Ähnlich
Trennscheibe EHT 230x3,2x22,23 mm gerade Leistungslinie SG STEEL für Stahl
PFERD-Werkzeuge
61328222
ab € 4,18*
Ähnlich
Trennscheibe D115x2,5mm gekr.STA Bohr.22,23mm PROMAT
PROMAT
4000841300
ab € 0,45*
Ähnlich
Trennscheibe D125x2,5mm gekr.STA Bohr.22,23mm PROMAT
PROMAT
4000841301
ab € 0,40*
Ähnlich
Trennscheibe D180x3mm ger.STA Bohr.22,23mm PROMAT
PROMAT
4000841302
ab € 0,74*
Ähnlich
Trennscheibe D230x3mm ger.STA Bohr.22,23mm PROMAT
PROMAT
4000841303
ab € 0,97*
Ähnlich
Klingspor 262937 Trennscheibe gerade 125mm 25 St. Edelstahl, Stahl
Klingspor
262937
ab € 0,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen