| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-4675368 Herst.-Nr.: 28956 EAN/GTIN: 4006274289567 |
| |
|
| | |
| Die Radbürsten aus Edelstahl von PROXXON. Zum Reinigen, Bürsten und Säubern von Edelstahl. Entfernen Schlacken und Zunder auf Edelstahlschweißnähten und Lötstellen. Auch an Aluminium und Buntmetall einsetzbar. Schaft: Ø 2,35 mm; Rad-Ø: 22,0 mm; Inhalt: 5 Radbürsten + 1 Träger Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | Zum Reinigen, Bürsten und Säubern. Entfernen Schlacken und Zunder auf Edelstahlschweißnähten und Lötstellen. | Material: | Edelstahl | Verpackungsinhalt: | 5 Edelstahlbürsten in Radform + 1 Träger |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 6,67* | € 9,68* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 6,71* | € 9,71* | | | | Lager 6922 | | | | 4 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 7,08* | € 10,18* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 8,22* | € 11,87* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 9,25* | € 14,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 40,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|