| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-4675815 Herst.-Nr.: 23112 EAN/GTIN: 4006274231122 |
| |
|
| | |
| Der Steckschlüsselsatz 3/8" von PROXXON kommt im stabilen, pulverbeschichteten Stahlkasten. Mit Steckschlüsseleinsätzen von 6 bis 24 mm, Zündkerzenspezialeinsätzen von 14, 16, 18 und 19 mm sowie weiterem hochwertigem Zubehör. Eine Tabelle für Gewinde von M 1,6 - M 24 mit Anzugsdrehmomenten ist im Deckel dauerhaft fixiert. Werte für Härte und maximales Drehmoment sind besser als von DIN/ISO gefordert. Die Maßhaltigkeit liegt innerhalb der zugelassenen Toleranzen. Mit verwindungsfesten, unverwüstlichen Formeinlagen aus gespritztem POLYPROPYLEN. Ölfest, säurefest, und leicht zu reinigen. Mit dauerhaft gut lesbarer Markierung für alle Schlüsselweiten. Sie eignen sich ebenfalls hervorragend zum Einlegen in Schubladen der gängigen Werkstattwagen. 3/8" Umschaltratsche mit Entriegelungsmechanismus; Steckschlüsseleinsätze von 6 - 24 mm; inkl. 4 Zündkerzen-Spezialeinsätze 14, 16, 18 und 19 mm, Tiefbett-Einsätze 10 - 13 - 15 - 17 mm; Außen-TX-Einsätze E6 - 18TX-Einsätze 15 - 50; HX-Einsätze 4 - 11Vielzahn-Einsätze VZ5 - 10; sonstiges Zubehör inklusive: Kardangelenk, Verlängerung (75 und 200 mm) und ein Gleitstück Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | Für die feine Mechanik bis hin zum kraftvollen Einsatz | Material: | Ratschenkopf und -Schaft: Chrom-Vanadium-Stahl, 2x vernickelt, matt-verchromt; Einsätze + sonstiger Inhalt: Chrom-Vanadium Stahl | Verpackungsinhalt: | 1 Umschaltratsche, 17 x Steckschlüsseleinsätze (6 - 24), 4 Tiefbetteinsätze (10 - 13 - 15 - 17), 1 Kardangelenk, 2 Verlängerungen (75 und 200 mm), 1 Gleitstück (3/8" Innenvierkant auf 1/2" Außenvierkant), 4 Zündkerzen-Spezialeinsätze 14, 16, 18 und 19 mm, 7 Außen-TX-Einsätze E6 - 16, 8 TX-Einsätze 15 - 50, 8 HX-Einsätze 4 - 11, 4 Vielzahn-Einsätze VZ 5 - 10, 8 abgewinkelte Schlüssel (HX 1,25 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3; TX 6 - 8 - 10) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, steckschlüsselsatz proxxon 65 tlg, knarrenkasten, knarrenkasten proxxon |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6922 | | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 71,07* | € 87,23* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 65,37* | € 87,32* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 70,33* | € 87,34* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 74,25* | € 91,88* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 73,04* | € 91,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 174,46* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|