| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-4676198 Herst.-Nr.: 22210 EAN/GTIN: 4006274222106 |
| |
|
| | |
| FLEX-DOT-Schraubendreher: Die Allrounder für Werkstatt und Montage von PROXXON. Gerundete Zwei-Komponenten-Griffform mit flexiblen Noppen "FLEX-DOT" für ermüdungs- und schmerzfreies Arbeiten. Gute Griffigkeit bei schnellem Umgreifen. Hohe Drehmomente und Andruckkräfte durch ausbalanciertes Design für horizontalen und vertikalen Ansatz. Die bearbeitete schwarze Spitze für höchste Präzision bei der Schraubenaufnahme verminder das Abrutschen des Werkzeuges. Mit Querloch zum Aufhängen oder Ansetzen eines Hebels. Innen HX 4; Schaftlänge: 100 mm; Grifflänge: 100 mm Weitere Informationen: | | Material: | Griff: Spezialgummi; Schaft: Chrom-Silicium-Mangan-Molybdän legierter Spezialstahl, matt verchromt | Verpackungsinhalt: | 1 Schraubendreher (HEX 4 x 100 mm) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, PZ Schraubendreher, PZ Schraubenzieher, Pozidriv-Schraubendreher, Pozidriv-Schraubenzieher, Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, schraubendreher pz 4, inbus schraubendreher |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,40* | € 6,56* | | | | Lager 6922 | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 4,42* | € 6,59* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,50* | € 6,71* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,24* | € 6,86* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 5,49* | € 8,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 26,36* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|