Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems Universal 150-1,8/2,5, 5er-P Universalsägeblatt #561005 R05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS 561005 R05 Universal 150-1,8/2,5, 5er-P
REMS 561005 R05 Universal 150-1,8/2,5, 5er-P
Artikel-Nr.:
     6922B-4704037
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     561005 R05
EAN/GTIN:
     4039976052955
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt rems
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,13 kg
Länge:
250 mm
Breite:
140 mm
Höhe:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 35,87*
€ 47,76*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,84*
€ 47,77*
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 36,10*
€ 48,30*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 37,43*
€ 49,97*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 35,78*
€ 53,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
571574R22
ab € 328,58*
Ähnlich
REMS
543100
ab € 213,53*
Ähnlich
REMS
560000
ab € 500,54*
Ähnlich
REMS
560001
ab € 571,32*
Ähnlich
REMS
560008
ab € 516,40*
Ähnlich
REMS
560020
ab € 506,45*
Ähnlich
REMS
560022
ab € 1.618,97*
Ähnlich
REMS
560023
ab € 213,26*
Ähnlich
REMS
560026
ab € 590,38*
Ähnlich
REMS
560027
ab € 526,26*
Ähnlich
REMS
560040
ab € 351,67*
Ähnlich
REMS
561007
ab € 38,64*
Ähnlich
REMS
563000
ab € 134,47*
Ähnlich
REMS
563008
ab € 17,16*
Ähnlich
REMS
563100
ab € 182,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.