Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankenzaunset SET2 bestehend aus: 20x Schake-Euro2-Schrankenzaun mit Folie Typ 1 rot/weiß, mit Lampenadapter (Art.-Nr. 33420KA) 21x TL-Fußplatte nach K1, 30 kg (Art.-Nr. 3199...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrankenzaun-Set (33420KA-SET2)
Schrankenzaun-Set (33420KA-SET2)
Artikel-Nr.:
     6922B-61186-D57-33420KA-SET2
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     33420KA-SET2
EAN/GTIN:
     4250384741495
Suchbegriffe:
Bakenfußplatte
Schrankenzaun
Absperrgittertransporttraversen
Bauzaun Transporttraverse
Schrankenzaunset SET2 bestehend aus: 1 Stk. Lager- und Transporttraverse für Schrankenzaun Art.-Nr. 32000 20 Stk. Schake-Euro2-Schrankenzaun, mit oder ohne Lampenadapter 21 Stk. TL-Fußplatte nach K1, 30 kg Art.-Nr. 31991 1 Stk. Lager- und Transporttraverse für Fußplatten Art.-Nr. 3B214, Schrankenzäune mit Lampenadapter, Folie Typ 1, rot / weiß
Weitere Informationen:
1075,6:
KG Zolltarifnummer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.936,86*
€ 3.080,70*
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 2.802,55*
€ 3.258,92*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.798,13*
€ 3.948,79*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.306,12*
€ 4.462,75*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.303,64*
€ 4.462,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.080,70*
€ 3.666,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.061,16*
€ 3.642,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.980,60*
€ 3.546,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.944,32*
€ 3.503,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.936,86*
€ 3.494,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
33420KA-SET1
ab € 1.468,11*
Ähnlich
Schake
33420K
ab € 90,93*
Ähnlich
Schake
33520KA
ab € 91,40*
Ähnlich
Schake
33520K2SK
ab € 110,14*
Ähnlich
Schake
33520K
ab € 81,87*
Ähnlich
Schake
33420KSK-SET2
ab € 2.723,81*
Ähnlich
Schake
33520KA-SET5
ab € 2.918,48*
Ähnlich
Schake
33420KA-SET5
ab € 3.053,58*
Ähnlich
Schake
33420K-SET5
ab € 2.823,67*
Ähnlich
Schake
33520K-SET5
ab € 2.782,26*
Ähnlich
Schake
ab € 115,51*
Ähnlich
Schake
ab € 110,95*
Ähnlich
Schake
ab € 93,29*
Ähnlich
Schake
ab € 86,95*
Ähnlich
Schake
ab € 91,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.