Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobil-Bauzaun verzinkt Typ Trapez Maße: 2,20 x 2,00m feuerverzinkter Stahlrahmen mit profilierte Stahlblechfüllung Standrohre ø42mm Querrohre 60x40mm Blechbeschichtung: Rot/Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobil-Bauzaun verzinkt (3B2022RG)
Mobil-Bauzaun verzinkt (3B2022RG)
Artikel-Nr.:
     6922B-61186-D57-3B2022RG
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     3B2022RG
EAN/GTIN:
     4250384734510
Suchbegriffe:
Bauzaun
Mobilzaun
bauzaun
Mobilzaun Trapez zum Absperren insbesondere im Eventbereich, Mobilzaun Länge 2,20 m, feuerverzinkter Stahlrahmen mit profilierter Stahlblechfüllung, Standrohre aus Rundrohr Ø 42 mm, Querrohre aus Profil 60 mm x 40 mm, zu verbinden mit Verbindungsschelle Art Nr. 3VB10, aufzustellen mit allen Standardfußplatten, Blechbeschichtung: rot / gelb, Höhe: 2,0 m
Weitere Informationen:
36,2:
KG Zolltarifnummer
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 226,07*
€ 244,45*
7 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 220,62*
€ 267,23*
5 Tage
50
1
Frei Haus
ab € 174,75*
€ 267,25*
8 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 251,84*
€ 301,04*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 244,45*
€ 290,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,07*
€ 269,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 6.111,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 2.300,30*
Zubehör
Schake
ab € 2.813,40*
Zubehör
Schake
3B211-SET1
ab € 2.370,32*
Zubehör
Schake
3B211-SET3
ab € 2.879,12*
Zubehör
Schake
3B1230
ab € 61,12*
Zubehör
Schake
3B211K-SET1
ab € 2.446,72*
Zubehör
Schake
3B211K-SET3
ab € 2.964,72*
Zubehör
Schake
ab € 446,07*
Zubehör
Schake
ab € 471,43*
Zubehör
Schake
3B1236H
ab € 69,67*
Zubehör
Schake
3B2036
ab € 78,89*
Zubehör
Schake
3B2036-500
ab € 84,66*
Zubehör
Schake
3B2036H
ab € 79,75*
Zubehör
Schake
3B620
ab € 58,86*
Zubehör
Schake
3B1223
ab € 52,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.