Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 40l mit Ascher Ø 340mm Höhe 530mm, mit 2 seitlichen Einwurföffnungen, Entleerung durch verschließbare Bodenplatte, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallbehälter aus Stahl (Art. 4024)
Modellbeispiel: Abfallbehälter aus Stahl (Art. 4024)
Artikel-Nr.:
     6922B-61186-D57-4024
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     4024
EAN/GTIN:
     4250384740436
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
Abfallbehälter zur Wand- oder Pfostenbefestigung Abfallbehälter ca. 40 L mit Ascher inkl. Schiene und Schlüssel, Höhe ca. 530 mm, Breite 340 mm, Tiefe 380 mm, zwei seitliche Einwurföffnungen. Entleerung durch verschließbare Bodenkappe, feuerverzinkt, ohne Standpfosten
Weitere Informationen:
9:
KG Zolltarifnummer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 181,54*
€ 235,12*
9 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 182,58*
€ 235,14*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 199,37*
€ 255,65*
18 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 184,03*
€ 259,16*
6 Tage
12
Frei Haus
ab € 189,18*
€ 261,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,65*
€ 304,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,36*
€ 302,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,68*
€ 292,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,51*
€ 277,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,37*
€ 237,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
4036
ab € 190,01*
Ähnlich
Schake
4036B
ab € 208,34*
Ähnlich
Schake
4136
ab € 218,19*
Ähnlich
Schake
4136B
ab € 242,19*
Ähnlich
Schake
4035
ab € 270,20*
Ähnlich
Schake
4035B
ab € 286,38*
Ähnlich
Schake
4135
ab € 299,00*
Ähnlich
Schake
4135B
ab € 315,51*
Ähnlich
Schake
4027
ab € 80,57*
Ähnlich
Schake
4127
ab € 124,56*
Ähnlich
Schake
4030
ab € 122,07*
Ähnlich
Schake
4030B
ab € 140,35*
Ähnlich
Schake
4130
ab € 142,97*
Ähnlich
Schake
4130B
ab € 164,04*
Ähnlich
Schake
4124B
ab € 230,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.