Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 40l mit Ascher Ø 340mm Höhe 530mm, mit 2 seitlichen Einwurföffnungen, Entleerung durch verschließbare Bodenplatte, feuerverzinkt, beschichtet in DB 703


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallbehälter aus Stahl (Art. 4024)
Modellbeispiel: Abfallbehälter aus Stahl (Art. 4024)
Artikel-Nr.:
     6922B-61186-D57-4024B
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     4024B
EAN/GTIN:
     4250384742799
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
Abfallbehälter zur Wand- oder Pfostenbefestigung Abfallbehälter ca. 40 L mit Ascher inkl. Schiene und Schlüssel, Höhe ca. 530 mm, Breite 340 mm, Tiefe 380 mm, zwei seitliche Einwurföffnungen. Entleerung durch verschließbare Bodenkappe, feuerverzinkt und beschichtet DB 703, ohne Standpfosten
Weitere Informationen:
9:
KG Zolltarifnummer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 194,57*
€ 250,50*
9 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 195,80*
€ 250,53*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 196,45*
€ 252,23*
18 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 200,12*
€ 280,34*
6 Tage
12
Frei Haus
ab € 203,71*
€ 280,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,23*
€ 300,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,54*
€ 298,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,79*
€ 286,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,40*
€ 272,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,45*
€ 233,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
4036
ab € 190,01*
Ähnlich
Schake
4036B
ab € 208,34*
Ähnlich
Schake
4136
ab € 218,19*
Ähnlich
Schake
4136B
ab € 242,19*
Ähnlich
Schake
4035
ab € 270,20*
Ähnlich
Schake
4035B
ab € 286,38*
Ähnlich
Schake
4135
ab € 299,00*
Ähnlich
Schake
4135B
ab € 315,51*
Ähnlich
Schake
4027
ab € 80,57*
Ähnlich
Schake
4127
ab € 124,56*
Ähnlich
Schake
4030
ab € 122,07*
Ähnlich
Schake
4030B
ab € 140,35*
Ähnlich
Schake
4130
ab € 142,97*
Ähnlich
Schake
4130B
ab € 164,04*
Ähnlich
Schake
4124B
ab € 230,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.