Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
Zweiräder / Quads
>
E-Fahrzeuge
>
Elektroroller
>
Elektro-Scooter Zubehör
>
Artikel
Scooter Reihnparker mit Bügel, ortsfest zum Einbetonieren mit verschließbaren Halteringen aus 40x40x2mm Stahlrohr Gesamtbreite: 1500mm Höhe Überflur: ca. 1000mm für 6 Einstellpl...
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6922B-61186-D57-421_98
Hersteller:
Schake
Herst.-Nr.:
421_98
EAN/GTIN:
4250384747459
Suchbegriffe:
E-Scooter Zubehör
Elektro-Scooter Zubehör
Elektroroller Zubehör
Rollerständer
Scooter - Reihenparker - Bügel mit verschließbaren Halteringen für Vorhangschloss, ca. 500 mm Überflur Bügel aus Stahlrohr Ø 48 mm Gesamtbreite 1500 mm für 6 Einstellplätze Gesamthöhe Überflur: ca. 1000 mm feuerverzinkt, zum Einbetonieren
Weitere Informationen:
15:
KG Zolltarifnummer
... >
Technischer Handel
>
Lager 6922
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
e scooter zubehör
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4223
12 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 212,31*
€ 260,30*
Lager 6922
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 213,11*
€ 260,32*
Lager 874SW
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 210,11*
€ 286,93*
Lager 3551
12 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 237,89*
€ 288,74*
Lager 420
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 252,98*
€ 305,47*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,32*
€ 309,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,67*
€ 305,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,90*
€ 295,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,33*
€ 285,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,11*
€ 253,60
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6922
Versand:
Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3er Reihenanlage mit Ladestation 'E-Bike', mit 3 verschließbaren Ladeboxen, mit 3 verschließbaren Ladeboxen
Schake
ab € 721,89*
Ähnlich
3er Reihenanlage mit Ladestation 'E-Bike', ohne verschließbare Ladeboxen, ohne verschließbare Ladeboxen
Schake
ab € 668,81*
Ähnlich
Einzelbügel mit Ladestation 'E-Bike', mit verschließbarer Ladebox, mit verschließbarer Ladebox
Schake
ab € 302,31*
Ähnlich
Einzelbügel mit Ladestation 'E-Bike', ohne verschließbare Ladebox, ohne verschließbare Ladebox
Schake
ab € 281,00*
Ähnlich
Scooter Reihenparker, ortsfest für Wandbefestigung (421_96)
Schake
421_96
ab € 145,27*
Ähnlich
Scooter Reihenparker, ortsfest zum Aufdübeln (421_94)
Schake
421_94
ab € 187,02*
Ähnlich
Scooter Reihenparker, ortsfest zum Einbetonieren (421_92)
Schake
421_92
ab € 182,82*
Ähnlich
Scooter Reihnparker mit Bügel, (421_99)
Schake
421_99
ab € 228,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen