Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl - Rundbügel Ø48 mm, mit Querholm Länge: 650mm, Gesamthöhe: 1200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Anlehnbügel/Absperrbügel Ø 48 mm (Art. 449.66)
Modellbeispiel: Anlehnbügel/Absperrbügel Ø 48 mm (Art. 449.66)
Modellbeispiel: Anlehnbügel/Absperrbügel Ø 48 mm (Art. 449.66)
Modellbeispiel: Anlehnbügel/Absperrbügel Ø 48 mm (Art. 449.66)
Modellbeispiel: Anlehn-/Absperrbügel aus Edelstahl, mit Querholm, zum Einbetonieren (Art. 449.66)
Anwendungsbeispiel: Anlehnbügel ohne Querholm, zum Einbetonieren (Art. 449.65)
Anwendungsbeispiel: Parkplatzsperrbügel mit Querholm zum Aufdübeln (Art. 449.66p)
Anwendungsbeispiel: Anlehnbügel ohne Querholm, zum Einbetonieren(Art. 449.46)
Technische Ansicht: Anlehn-/Absperrbügel ohne Querholm, zum Einbetonieren (Art. 449.65)
Technische Ansicht: Anlehn-/Absperrbügel mit Querholm, zum Einbetonieren (Art. 449.65)
Detailansicht: Bodenplatte 100 x 150 mm des Anlehn-/Absperrbügels zum Aufdübeln (Art. 449.46p)
Artikel-Nr.:
     6922B-61186-D57-449_66
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     449_66
EAN/GTIN:
     4250384709501
Suchbegriffe:
Abweisbügel
Abweisebügel
Anlehnbügel
Anlehnparker
Edelstahlbügel Ø 48 mm Oberfläche geschliffen, mit und ohne Querholm, zum Einbetonieren, Rundbügel mit Querholm, Gesamtbreite 650 mm
Weitere Informationen:
9,8:
KG Zolltarifnummer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 199,89*
€ 247,77*
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 200,55*
€ 247,77*
17 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 199,46*
€ 248,02*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 222,80*
€ 274,82*
6 Tage
13
Frei Haus
ab € 215,01*
€ 303,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,82*
€ 327,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,59*
€ 322,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,24*
€ 302,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,92*
€ 298,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,80*
€ 265,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 253,05*
Zubehör
Schake
ab € 277,01*
Zubehör
Schake
ab € 180,24*
Zubehör
Schake
ab € 199,21*
Zubehör
Schake
ab € 154,65*
Zubehör
Schake
ab € 164,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.