Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrstilpfosten Typ 475FUB -umlegbar- mit Dreikantverschluß, zum Aufdübeln, Ø 76mm, Kugelkopf, beschichtet RAL 7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrstilpfosten Typ 475FUB umlegbar (475FUB)
Absperrstilpfosten Typ 475FUB umlegbar (475FUB)
Artikel-Nr.:
     6922B-61186-D57-475FUB
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     475FUB
EAN/GTIN:
     4250384712495
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Absperr-Stilpfosten aus Stahlrohr Ø 76 mm ca. 950 mm Überflur, feuerverzinkt und anthrazitgrau (RAL 7016) beschichtet, umlegbar, selbsteinrastende Verriegelung für Dübelbefestigung, mit Bodenplatte 100 x 150 mm, mit Dreikantverschluss nach DIN 3223, ohne Öse
Weitere Informationen:
8,16:
KG Zolltarifnummer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 174,08*
€ 213,08*
9 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 173,06*
€ 213,10*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 189,48*
€ 233,34*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,34*
€ 277,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,63*
€ 276,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,99*
€ 260,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,80*
€ 250,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,48*
€ 225,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.