Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anfahrschutz - Winkel Stahlblech 6mm, Höhe 1200mm, Schenkellänge 160mm, gelb / schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Anfahrschutz -Solid- 90° Winkel (Art. 477.97b)
Modellbeispiele: Anfahrschutz -Solid- 90° Winkel (Art. 477.97b)
Modellbeispiel: Anfahrschutz -Solid- 90° Winkel (Art. 477.97b)
Modellbeispiel: Anfahrschutz -Solid- 90° Winkel (Art. 477.97b)
Modellbeispiele: Anfahrschutz -Solid- aus Stahl, 90°C Winkel (Art. 477.87b, 477.86b, 477.85b, 477.84b)
Technische Ansicht: Anfahrtschutz -Solid- (Art. 477.87b, 477.86b, 477.85b, 477.84b)
Modellbeispiel: Anfahrschutz -Solid- aus Stahl, mit verstärkten Kanten (Art. 477.90b)
Anwendungsbeispiel an einer Säule<br>(Art. 477.96b):
Artikel-Nr.:
     6922B-61186-D57-477_97B
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     477_97B
EAN/GTIN:
     4250384728052
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Anfahrschutz Lagerregal
Lagerregalrammschutz
Anfahrschutzwinkel gemäß BGR234 Für den individuellen Einsatz (Lagereinrichtungen, Regalstützen, etc.) Anfahrschutzwinkel mit verstärkten Kanten aus Stahlblech 6 mm, gelb pulverbeschichtet mit aufgebrachten schwarzen Streifen, zum Aufdübeln, Schenkellänge 160 mm, Höhe: 1200 mm
Weitere Informationen:
20,4:
KG Zolltarifnummer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 167,93*
€ 208,58*
9 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 169,20*
€ 208,61*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 186,08*
€ 229,25*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 186,68*
€ 231,30*
6 Tage
12
Frei Haus
ab € 181,61*
€ 232,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,25*
€ 272,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,30*
€ 271,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,40*
€ 256,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,61*
€ 247,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,08*
€ 221,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
470 71
ab € 4,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.