Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netz, Masse: 3,5m×5,0m, gruen, aus Polypropylen mit fester Abschlusskante, Maschenweite: 45mmSeil: 3mm, ohne Gummispannleine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abdecknetz aus PP (Art. 503050)
Modellbeispiel: Abdecknetz aus PP (Art. 503050)
Anwendungsbeispiel: Abdecknetz aus PP
Anwendungsbeispiel: Abdecknetz aus PP
Artikel-Nr.:
     6922B-61186-D57-503550
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     503550
EAN/GTIN:
     4250384728519
Suchbegriffe:
Autonetz
Gepäcknetz
Ladungssicherungsnetze
Netze zur Ladungssicherung
Abdecknetz ohne Gummispannleine aus Polypropylen mit fester Abschlusskante; Maschenweite: 45 mm, (ohne Gummispannleine), Seil Ø 3 mm, Farbe: grün Dekra zertifiziert, 3,50 x 5,00 m
Weitere Informationen:
2,82:
KG Zolltarifnummer
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
5
€ 8,50*
ab € 46,49*
€ 61,08*
8 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 49,05*
€ 64,21*
7 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 49,27*
€ 64,21*
5 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 45,99*
€ 73,69*
Lager 6922
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 69,40*
€ 89,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,24*
€ 106,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,91*
€ 104,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,35*
€ 101,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,59*
€ 95,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,97*
€ 91,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 69,40*
€ 82,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 37,91*
Ähnlich
Schake
ab € 44,92*
Ähnlich
Schake
ab € 54,35*
Ähnlich
Schake
ab € 63,63*
Ähnlich
Schake
ab € 63,14*
Ähnlich
Schake
ab € 2,81*
Ähnlich
Schake
ab € 0,261*
Ähnlich
Schake
501522
ab € 12,28*
Ähnlich
Schake
502025
ab € 17,50*
Ähnlich
Schake
502030
ab € 21,59*
Ähnlich
Schake
502035
ab € 31,36*
Ähnlich
Schake
502535
ab € 29,72*
Ähnlich
Schake
502540
ab € 32,71*
Ähnlich
Schake
503035
ab € 31,62*
Ähnlich
Schake
503040
ab € 37,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.