Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelschutzschlauch
>
Schutzschlauch
>
Artikel
Schutzschlauch 0,25m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6922B-61186-D57-50KS07
Hersteller:
Schake
Herst.-Nr.:
50KS07
EAN/GTIN:
4250384731526
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Schutzschlauch
schutzschlauch schake
schutzschlauch
Kantenschutz Schutz vor scharfen Flächen und abreibenden Oberflächen, Material PVC für Gurtbreiten 50,00mm Winkel Schlauch Gesamtbreite 75mm Schenkellänge 250mm
Weitere Informationen:
0,08:
KG Zolltarifnummer
... >
Technischer Handel
>
Lager 6922
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
kantenschutz kunststoff
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4223
7 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 1,08*
€ 1,70*
Lager 3551
8 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 1,10*
€ 1,73*
Lager 874SW
4 Tage
1080
2
Frei Haus
ab € 1,09*
€ 10,27*
Lager 328
5 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 11,69*
€ 16,75*
Lager 6922
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 28,39*
€ 38,20*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6922
Versand:
Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hebeband mit verstärkten Endschlaufen, 1 m
Schake
ab € 2,81*
Zubehör
Rundschlinge mit Doppelmantel, 1 m, 2 m
Schake
ab € 3,03*
Zubehör
Rundschlinge mit Doppelmantel, 1 m, 2 m
Schake
ab € 4,10*
Zubehör
Rundschlinge mit Doppelmantel, 1 m, 2 m
Schake
ab € 5,61*
Zubehör
Zurrgurt mit Klemmschloss, 1-teilig, 4 m
Schake
ab € 2,56*
Zubehör
Zurrgurt mit Ratsche, 1-teilig, 4 m
Schake
ab € 2,39*
Zubehör
Zurrgurt mit Ratsche, 1-teilig, 4 m
Schake
ab € 2,62*
Zubehör
Zurrgurt mit Ratsche, 1-teilig, 4 m
Schake
ab € 2,98*
Zubehör
Zurrgurt mit Ratsche, 1-teilig, 4 m
Schake
ab € 5,46*
Zubehör
Zurrgurt mit Ratsche, 1-teilig, 6 m
Schake
ab € 11,00*
Zubehör
Zurrgurt mit Ratsche, 1-teilig, 6 m
Schake
ab € 10,82*
Zubehör
Zurrgurt mit Ratsche, 2-teilig, 4 m
Schake
ab € 2,94*
Zubehör
Zurrgurt mit Ratsche, 2-teilig, 4 m
Schake
ab € 3,03*
Zubehör
Zurrgurt mit Ratsche, 2-teilig, 4 m
Schake
ab € 3,78*
Zubehör
Zurrgurt mit Ratsche, 2-teilig, 4 m
Schake
ab € 6,89*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen