Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichner Medikamentenschrank mit abschließbarem Innenfachaus Metall, pulverbeschichtet, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eichner Medikamentenschrank mit abschließbarem Innenfachaus Metall, pulverbeschichtet, weiß
Artikel-Nr.:
     6922B-61827-D57-9127-00986
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9127-00986
EAN/GTIN:
     4052301035812
Suchbegriffe:
Arzneimittelschrank
Arzneischrank
Instrumenten-Schrank
Instrumentenschrank
Medikamenten- und Sanitätsschränke aus pulverbeschichtetem Metall, mit abschließbarem Innenfach. Diese Schränke gibt es mit einem oder zwei Einlegeböden. Das Innenfach und die Außentür werden mit unterschiedlichen Schlüsseln abgeschlossen, um so eine bessere Sicherheit zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ausstattung:
2 Einlegeböden
Maße (B x H x T):
380 x 550 x 205 mm
Farbe:
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,95*
€ 161,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,33*
€ 159,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,16*
€ 154,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,88*
€ 148,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,66*
€ 129,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.