Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

W+R Industry Handschuh MITAR WB Größe 07


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922B-62796-D29-911-553-056-07
Hersteller:
     W+R
Herst.-Nr.:
     911-553-056-07
EAN/GTIN:
     4250206467756
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
5-Finger Handschuh aus blauer HPPE- und Glasfaser mit Strickbund. blauer NBR Nitril-Beschichtung, EN 388: 4-X-4-2-D (erwartet)
Weitere Informationen:
Größe:
07
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, arbeitshandschuh größe 7, arbeitshandschuh, w+r arbeitshandschuhe, W+R Industry, W+R, W&R, Kinetixx, Handschuh, Handschutz, HPPE, Glasfaser, Strickbund, Nitril-Beschichtung, Nitril, Seiz, SEIZ, Arbeitsschutz, Arbeitsbekleidung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
80
10
pro Paar
€ 8,50*
ab € 7,25*
€ 9,38*
Lager 6922
unbekannt
30
pro Paar
Frei Haus
ab € 8,48*
€ 10,42*
1 Tag
8
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 58,23*
€ 73,80*
15 Tage
8
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 63,10*
€ 79,97*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Paar
€ 10,42*
€ 12,40
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,48*
€ 10,09
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Paar
Mindestbestellmenge: 30 Paar ( entspricht € 312,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.