| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4250206467756 Herst.-Nr.: 4250206467756 EAN/GTIN: 4250206467756 |
| |
|
| | |
| 4250206467756 Schnittschutzhandschuh »Mitar WB EcoGrip« Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 13997 Eigenschaften: - Hoch schnitthemmend - Hoher Tragekomfort - Öl- sowie Flüssigkeitsdicht - Atmungsaktiv - Sehr gute Hautverträglichkeit - Waschbar Ausführung: - Nahtloses 3D-Gestrick Material: HPPE, Glasfaser Farbe: blau-schwarz |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnittschutzhandschuh »Mitar WB Ec..., 28564241, 1647372, 28564088, Schnittschutzhandschuhe, 28563548, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Schnittschutzhandschuh Mitar WB E..., Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 13997, Eigenschaften:, Hoch schnitthemmend, Hoher Tragekomfort, Öl- sowie Flüssigkeitsdicht, Atmungsaktiv, Sehr gute Hautverträglichkeit, Waschbar, Ausführung:, Nahtloses 3D-Gestrick, Material: HPPE, Glasfaser, Farbe: blau-schwarz, Schnittschutzhandschuh, Handschuh |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 8,50* | ab € 10,38* | € 13,18* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 57,79* | € 74,34* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 55,01* | € 75,03* | | | | Lager 6QTZH | | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 62,96* | € 80,48* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 102,84* | € 127,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Paar (ab € 6,296* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|