Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückenloch-Lenkrolle mit Total-Feststeller, CASCOO Premium, Ø 200 mm, PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
243278
243278
Artikel-Nr.:
     6922B-63098-D54-BPH98W0200P0P0R1W
Hersteller:
     Cascoo
Herst.-Nr.:
     BPH98W0200P0P0R1W
EAN/GTIN:
     4260475213039
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller
galvanisch blau verzinktes Stahlblechgehäuse, Schwenklager mit zweifachem Kugel-Drehkranz, Rückenlochbefestigung per Rückenloch Ø 13 mm, Gehäuse mit Materialstärke 3.5 mm (Befestigung) und 3.0 mm (Gabel), Radfelge aus Polypropylen mit einer Lauffläche aus Polypropylen in weiß / natur, Nabenbreite 59 mm, Rollenlager (inkl. komplettem Achsmaterial), kleiner Metall-Fadenschutz.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gewicht:
2,04 KG
Durchmesser:
ø 200
Weitere Suchbegriffe: Cascoo
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 18,53*
€ 25,38*
5 Tage
21
Frei Haus
ab € 23,04*
€ 31,55*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.