Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückenloch-Lenkrolle m. Feststeller,PP,Ø 200mm,Schwenklager,Naben L 59mm,Totalfestst.,Felge PP,Fadenschutz,Rückenloch 13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
243278
243278
Artikel-Nr.:
     711-243278
Hersteller:
     Cascoo
Herst.-Nr.:
     BPH98W0200P0P0R1W
EAN/GTIN:
     4260475213039
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller
Rückenloch-Lenkrolle mit Feststeller
  • Bereifung Polypropylen
  • Durchmesser 200 mm
  • Nabe mit Schwenklager mit zweifachem Kugel-Drehkranz
  • Naben Länge 59 mm
  • Totalfeststeller
  • Felge aus Polypropylen
  • Felge mit Fadenschutz
  • Gehäuse aus Stahl galvanisch blau verzinkt
  • Befestigung mit Rückenloch, Ø 13 mm

Suchbegriffe:
Rad und Rolle, Lenkrolle, Rolle

Weitere Informationen:
Marke:
Cascoo
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Transportgeräterollen
Bauform:
Lenkrolle
Bereifung:
Polypropylen
Durchmesser Rad:
200 mm
Material Felge:
Polypropylen
Radlager:
Schwenklager
Befestigungselement:
Rückenloch
elektrisch leitend:
nein
Durchmesser Rückenloch:
13 mm
Material Gehäuse:
Stahl
Feststeller:
Totalfeststeller
Fadenschutz:
ja
Länge Nabe:
59 mm
Oberfläche Gehäuse:
galvanisch verzinkt
Gewicht:
2.04 kg
Weitere Suchbegriffe: Rad und Rolle, Lenkrolle, Rolle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 18,53*
€ 25,38*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 23,04*
€ 31,55*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.