Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückenloch-Lenkrolle, CASCOO Premium, Ø 200 mm, Vollgummi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
243329
243329
Artikel-Nr.:
     6922B-63098-D54-HPH98W0200P4R2R0N
Hersteller:
     Cascoo
Herst.-Nr.:
     HPH98W0200P4R2R0N
EAN/GTIN:
     4260475213589
Suchbegriffe:
Fixierbinde
Fixierverband
Haftbinde
Kohäsiv Binde
galvanisch blau verzinktes Stahlblechgehäuse, Schwenklager mit zweifachem Kugel-Drehkranz, Rückenlochbefestigung per Rückenloch Ø 13 mm, Gehäuse mit Materialstärke 3.5 mm (Befestigung) und 3.0 mm (Gabel), Radfelge aus Polypropylen mit einer Lauffläche aus Vollgummi (PAK Kat.3) in grau, Nabenbreite 59 mm, Rollenlager (inkl. komplettem Achsmaterial), ohne Fadenschutz.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gewicht:
2,59 KG
Durchmesser:
ø 200
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 18,98*
€ 26,69*
7 Tage
18
Frei Haus
ab € 23,73*
€ 32,55*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.