Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückenloch-Lenkrolle,Tragl. 205kg,Vollgummi-Bereifung,Ø 200mm,Schwenklager,Felge PP,Rückenloch 13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
243329
243329
Artikel-Nr.:
     711-243329
Hersteller:
     Cascoo
Herst.-Nr.:
     HPH98W0200P4R2R0N
EAN/GTIN:
     4260475213589
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fixierbinde
Fixierverband
Haftbinde
Kohäsiv Binde
Rückenloch-Lenkrolle
  • Traglast 205 kg
  • Mit Vollgummi-Bereifung
  • Durchmesser 200 mm
  • Nabe mit Schwenklager mit zweifachem Kugel-Drehkranz
  • Felge aus Polypropylen
  • Felge ohne Fadenschutz
  • Gehäuse aus Stahl galvanisch blau verzinkt
  • Befestigung mit Rückenloch, Ø 13 mm

Suchbegriffe:
Rolle, Rad, Rad und Rolle, Lenkrolle, Vollgummibereifung, Vollgummi-Bereifung, Vollgummirad, Vollgummi-Rad

Weitere Informationen:
Marke:
Cascoo
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Transportgeräterollen
Bauform:
Lenkrolle
Traglast:
205 kg
Bereifung:
Vollgummi
Durchmesser Rad:
200 mm
Material Felge:
Polypropylen
Radlager:
Schwenklager
Befestigungselement:
Rückenloch
Durchmesser Rückenloch:
13 mm
Material Gehäuse:
Stahl
Feststeller:
ohne
Fadenschutz:
nein
Länge Nabe:
59 mm
Oberfläche Gehäuse:
galvanisch verzinkt
Gewicht:
2.59 kg
Weitere Suchbegriffe: Kohäsivbinde, Kohäsive Verbände, Kreppbinde, Lenkrolle, Schwenkrolle, Lenkrolle mit Feststeller, lenkrolle rückenloch 200mm, fixierbinde, fixierbinde blau, Rolle, Rad, Rad und Rolle, Vollgummibereifung, Vollgummi-Bereifung, Vollgummirad, Vollgummi-Rad
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 19,04*
€ 26,86*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 23,59*
€ 32,92*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.