Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neodisher Septo DN Kanister


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Neodisher Septo DN Kanister
Neodisher Septo DN Kanister
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6B4HA-1460078
Hersteller:
     Chemische Fabrik Dr. Weigert
Herst.-Nr.:
     401026
EAN/GTIN:
     4029577123406
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
Instrumenten-Desinfektionsmittel
Instrumentendesinfektion
Neodisher Septo DN, 20L Kanister , Dr. Weigert GmbH & Co. KG - Desinfektionsmittel für die maschinelle Aufbereitung von flexiblen Endoskopen und anderen thermolabilen Instrumenten, Flüssigkonzentrat Besonders geruchsarm durch eine spezielle Wirkstoffkombination. Geringeres Inhalationsrisiko als bei marktüblichen Desinfektionsmitteln mit höherem Glutardialdehyd-Anteil. Bakterizid, tuberkulozid, fungizid und viruzid. Für alle Endoskope führender Hersteller geeignet. Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!
Weitere Informationen:
GHS:
GHS09 | GHS07 | GHS08
GHSSiGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H302+H332 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken oder Einatmen | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | EUH071 Wirkt ätzend auf die Atemwege.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: desinfektionsmittel medizinische instrumente, desinfektionslösung, desinfektionsmittel 20l, Desinfektion, Maschinelle, Dr. Weigert, Neodisher Septo DN 20L Kanister Desinfektionslösung; Desinfektionsmittel; Instrumenten-Desinfektionsmittel; Instrumentendesinfektion
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,19*
ab € 379,18*
€ 493,34*
Lager 6B4HA
unbekannt
€ 9,95*
ab € 411,08*
€ 508,57*
Preise: Lager 6B4HA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 508,57*
€ 605,20
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 506,98*
€ 603,31
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 475,67*
€ 566,05
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 452,83*
€ 538,87
pro Dose
ab 500 Dosen
€ 411,08*
€ 489,19
pro Dose
1 Dose enthält 20 Liter (ab € 20,554* pro Liter)
Lagerstand: Lager 6B4HA
Versand: Lager 6B4HA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6B4HA
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.