Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pursept AF


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Pursept AF BAuA-Reg-Nr.: N-58240
Pursept AF BAuA-Reg-Nr.: N-58240
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6B4HA-2770195
Hersteller:
     Schülke & Mayr
Herst.-Nr.:
     230125
EAN/GTIN:
     4049133308825
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
Desinfektionsreiniger
Flächendesinfektion
Pursept AF 5L Kanister BAuA-Reg-Nr.: N-58240, Schülke & Mayr GmbH - Desinfektionsreiniger *Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.* Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05 | GHS07 | GHS09
GHSSiGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden | H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Flächendesinfektionsmittel, Oberflächendesinfektion, Putztuch Spender, Putztuchrollen-Wandhalter, Reinigungstuchspender, Wandabroller, Wischtuch Wandhalter, Wischtuch-Spender, Wischtuchspender, octenisept desinfektionslösung, putztuch spender, desinfektionsmittel 5l, Desinfektion, Flächen, Schülke, Pursept AF 5L Kanister BAuA-Reg-Nr.: N-58240Falthandtuch; Falthandtuchpapier; Falthandtücher; Handtuchrollen; Papierhandtuchrollen; Rollenhandtuch; Rollenhandtuchpapier; Rollenpapierhandtücher; Handtuchrollenspender; Rollenhandtuch-Spender; Rollenhandtuchhalter; Rollenhandtuchspender; Handtuchspender; Papierhandtuchhalter; Papierhandtuchspender; Papierspender; Einmal-Handtücher; Einmalhandtücher; Einweg-Handtücher; Einweghandtücher; Handtuch-Papier; Handtuchpapier; Papier-Handtücher; Papierhandtücher; Einwegputztücher; Industrieputzpapier; Papier-Wischtücher; Papierputztücher; Papierreinigungstücher; Papierwischtücher; Putzpapier; Reinigungspapier; Putzpapierrolle; Putzrolle; Putztuchrolle; Umweltrolle; Wischrolle; Wischtuch-Rolle; Wischtuchrolle; Wischtuchspender-Rolle; Mehrfach-Wischtücher; Nasswischtuch; Nasswischtuchrolle; Wisch-Tuch; Wischtuch; Wischtücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,40*
  
Preis gilt ab 500 Kanister
1 Kanister enthält 5 Liter (ab € 14,28* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 96,10*
€ 114,36
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 95,09*
€ 113,16
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 90,93*
€ 108,21
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 89,88*
€ 106,96
pro Kanister
ab 500 Kanister
€ 71,40*
€ 84,97
pro Kanister
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.