| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6B4HA-2860308 Herst.-Nr.: ISG1LDE EAN/GTIN: 5010424107891 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Deb InstantGel Complete, 1L Kartusche BAuA-Reg-Nr.: N-72594, SC Johnson Professional GmbH - Handdesinfektion / Gel-Handdesinfektionsmittel auf Alkoholbasis zur Anwendung ohne Wasser zur Abtötung von 99,999% der häufigsten Keime. Für hygienesensible Bereiche und überall dort, wo ein höheres Maß an Hygiene notwendig ist. Bakterizid (EN1500) / Viruzid (EN14476) / Levurozid (EN1650) / Mykobakterizid (EN14348). Enthält natürlichen Hamamelisextrakt mit adstringierender Wirkung, um beim Tragen von Handschuhen dem Aufweichen der Haut vorzubeugen. Das sanfte Gel ist sehr angenehm für die häuf Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen! Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHSSiGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Hand-Desinfektion, Handdesinfektion, Handdesinfektionsmittel, Hautdesinfektion, Hautdesinfektionsmittel, Hände-Desinfektion, Hände-Desinfektionsmittel, Händedesinfektion, Händedesinfektionsmittel, Händedesinfektionsreiniger, Feuchtigkeitsfluid, Feuchtigkeitsgel, Hautfluid Gel, Hautpflegegel, Körpergel, deb handdesinfektion 1l, feuchtigkeitsfluid, hand-desinfektion 1 l, Inkontinenzsysteme, Körperpflege, Body Care SC Johnson Professional GmbH, Deb InstantGel Complete 1L Kartusche BAuA-Reg-Nr.: N-72594Desinfektionsgel; Hydroalkoholisches Gel; Desinfektionslösung; Desinfektionsmittel; Hand-Desinfektion; Handdesinfektion; Handdesinfektionsmittel; Hautdesinfektion; Hautdesinfektionsmittel; Hände-Desinfektion; Hände-Desinfektionsmittel; Händedesinfektion; Händedesinfektionsmittel; Händedesinfektionsreiniger; Handreiniger; Handreinigungscreme; Handreinigungsgel; Handreinigungsmittel; Handwaschcreme; Handwaschmittel; Werkstattseife; Feuchtigkeitsfluid; Feuchtigkeitsgel; Hautfluid Gel; Hautpflegegel; Körpergel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (12) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 4,74* | € 6,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 9,07* | € 12,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 9,73* | € 13,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 10,04* | € 13,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6B4HA | | ![](/p.gif) | | 2 | ![](/p.gif) | € 9,95* | ab € 10,60* | € 15,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6B4HA | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Liter (ab € 10,60* pro Liter) | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 30,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6B4HA | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6B4HA | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6B4HA | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|