| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6B4HA-2990262 Herst.-Nr.: 00-531-005 EAN/GTIN: k.A. |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Decontaman Pre Wash, 500ml Flasche BauA-Reg-Nr.: N-79836, Dr. Schumacher GmbH Hygiene & Desinfektion - Antimikrobielle Waschlotion DECONTAMAN PRE WASH ist eine antimikrobielle Waschlotion zur gleichzeitigen Reinigung und Dekontamination von Haut und Händen, auch bei hoher Belastung mit Fett oder Eiweiß wie z.B. im Lebensmittelbereich. Zur antimikrobiellen Körperwaschung bei MRSA-Kolonisation sowie bei anderen multiresistenten Erregern wie VRE, ESBL und anderen MRGN, insbesondere auch zur Anwendung vor stationärem Aufenthalt, ist DECONTAMAN PRE WASH bestens geeignet. Dank milder Tenside und Rückf Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen! Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GHS: | GHS05 | GHS09 | GHSSiGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Desinfektion, Hände & Haut, Dr. Schumacher, Decontaman Pre Wash 500ml Flasche BauA-Reg-Nr.: N-79836Dekontaminationsseife; Handdesinfektionsreiniger; Handdesinfektionsseife |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |