| |
|
| Artikel-Nr.: 6B4HA-8700104 Herst.-Nr.: 980504 EAN/GTIN: 4031678039845 |
| | | |
|
| | |
| Bacillol Tissues, Nachfüllpack mit 100 Tüchern BAuA-Reg-Nr.: N-30606, GVS e.G. - Aldehydfreie, alkoholische Desinfektionstücher zur Schnelldesinfektion alkoholbeständiger Flächen Eigenschaften: breites Wirkungsspektrum, Wirkungseintritt bereits nach 30 Sek. (nach neuen Standardmethoden des VAH), parfüm- und aldehydfrei, schnelle Auftrocknung ohne Schlierenbildung, einfache Entnahme aus praktischer Spenderbox Bacillol Tissues sind parfüm- und aldehydfreie Schnell-Desinfektionstücher für die bequeme Desinfektion alkoholunempfindlicher Flächen und medizinischen Inventars. Die gebrauchsfertigen Bacillol Tissues verfügen über die gleichen positiven Wirkeigenschaften wie das bewährte Bacillol AF. Nach den Standardmethoden der Desinfektionsmittelkommission des Verbunds für Angewandte Hygiene e.V. (VAH) getestet, sind die mit Bacillol Tissues behandelten Oberflächen bereits innerhalb einer Wirkzeit von 30 Sekunden nach Auftrocknung wieder gebrauchsfähig. Zudem sind die Schnell-Desinfektionstücher besonders anwenderfreundlich: Sofern hygienische und Arbeitschutzmaßnahmen dies zulassen, können Bacillol Tissues dank der patentierten hautschutzfreundlichen Formulierung auch ohne den Gebrauch von Handschuhen eingesetzt werden, ein Vorteil insbesondere für Personen mit ohnehin langen Handschuh-Tragezeiten. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHSSiGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionstuch, Wisch-Desinfektion, Desinfektionsreiniger, Flächendesinfektion, Flächendesinfektionsmittel, Oberflächendesinfektion, Hand Desinfektionstücher, Handdesinfektion Tücher, Handdesinfektionstücher, Haut Desinfektionstücher, Hautdesinfektion Tücher, Hautdesinfektionstücher, Hände Desinfektionstücher, Händedesinfektion Tücher, Händedesinfektionstücher, Nachfüllpack Reinigungstuch, Nachfüllung Desinfektionstuch, desinfektionstuch, Desinfektion, Flächen, Bacillol Tissues Nachfüllpack mit 100 Tüchern BAuA-Reg-Nr.: N-30606Dekontaminations-Tücher; Dekontaminationstücher; Desinfektion Tuch; Desinfektions Tuch; Desinfektionstuch; Wisch-Desinfektion |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 4,56* | € 6,91* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 4,53* | € 6,93* | | | | Lager 6B4HA | | | | | | € 9,95* | ab € 4,62* | € 7,00* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 4,55* | € 7,13* | | | | | | | | | | € 4,19* | ab € 4,73* | € 7,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6B4HA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0462* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6B4HA | | Versand: Lager 6B4HA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6B4HA | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|