Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schublade 54x36E H50/75kg R5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schublade 54x36E H50/75kg R5012
Schublade 54x36E H50/75kg R5012
Schublade 54x36E H50/75kg R5012
Schublade 54x36E H50/75kg R5012
Schublade 54x36E H50/75kg R5012
Schublade 54x36E H50/75kg R5012
Artikel-Nr.:
     6C8MS-101321
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     72088010
EAN/GTIN:
     7612269025316
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladen für Schrank-Modul 54x36 E, 75 kg Tragkraft, lichtblau

Ausführung
Schubladennutzfläche: BxT 918x612mm.
Vollauszug: serienmäßig.
Differenzialauszug: Traversenlos geführt.
Farbe: RAL 7035 lichtgrau.
Weitere Informationen:
Fronthöhe (C):
50 mm
Nutzhöhe:
32,5 mm
Mantelhöhe:
28,5 mm
Tragkraft:
75 kg
Einheit:
54x36 E
Made in Germany:
nein
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 117,04*
€ 147,06*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 113,97*
€ 147,07*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,60*
€ 150,19*
Lager 6C8MS
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,40*
€ 150,59*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 122,02*
€ 153,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,59*
€ 179,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,60*
€ 170,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 142,17*
€ 169,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,93*
€ 160,57
pro Stück
ab 8 Stück
€ 133,59*
€ 158,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,58*
€ 153,01
pro Stück
ab 12 Stück
€ 128,46*
€ 152,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,40*
€ 138,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
134.052.000
ab € 12,77*
Zubehör
Lista
134.049.000
ab € 12,78*
Zubehör
Lista
134.034.000
ab € 11,60*
Zubehör
Lista
134.029.000
ab € 12,74*
Zubehör
Lista
80.406.000
ab € 105,08*
Zubehör
Lista
80.449.000
ab € 61,94*
Zubehör
Lista
80.405.000
ab € 70,33*
Zubehör
Lista
80.459.000
ab € 17,07*
Zubehör
Lista
80.460.000
ab € 21,32*
Zubehör
Lista
80.461.000
ab € 23,58*
Zubehör
Lista
80.463.000
ab € 31,65*
Zubehör
Lista
80.457.000
ab € 12,95*
Zubehör
Lista
80.458.000
ab € 14,01*
Zubehör
Lista
80.453.000
ab € 89,23*
Zubehör
Lista
80.451.000
ab € 52,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.