Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubenausdreher 2-schn. Größe 2 Rennsteig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubenausdreher 2-schn. Größe 2 Rennsteig
Schraubenausdreher 2-schn. Größe 2 Rennsteig
Artikel-Nr.:
     6C8MS-102233
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     471 002 3
EAN/GTIN:
     4049002020889
Suchbegriffe:
Schraubenausdreher
Schraubenausdreher-Satz
schraubenausdreher
Schraubenausdreher

Ausführung: Aus Chrom Vanadium-Stahl, gehärtet, Oberfläche bruniert, Schneidfläche poliert.
Mit Körnerfunktion, Sechskant Kopf und Doppelschneide für Rechts- und Linksgewinde.

Anwendung: Zu entfernende Schraube mit passendem Bohrer vorbohren.
Ausdreher in das Bohrloch einschlagen und Schraube lösen.
Standzeit variiert in Abhängigkeit von der Härte des Gegenmaterials ab einer bestimmten Härte des Gegenlaufes zum einmaligen Gebrauch bestimmt.
Für Rechts- oder Linksgewinde verwendbar.

Weitere Informationen:
Größe:
2
Ø:
4,8–7,1 mm
für Schraubengröße:
M8–M10
Schlüsselweite:
9,5 mm
Schlüsselweite (angloamerik.):
44776 Zoll
Markenname:
RENNSTEIG
Herstellername:
Rennsteig Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
471 002 3
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 18640002, Schraubenausdrehereinsatz, Schraubendrehereinsatz, Schraubenziehereinsatz
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,33*
€ 4,29*
4 Tage
12
1
€ 6,90*
ab € 3,34*
€ 4,75*
4 Tage
19
1
€ 4,79*
ab € 3,36*
€ 4,76*
1 Tag
13
1
€ 7,90*
ab € 3,37*
€ 4,79*
1
€ 4,00*
ab € 3,39*
€ 4,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 85,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
4719033
ab € 14,54*
Zubehör
Rennsteig
4719043
ab € 30,38*
Zubehör
Rennsteig
4719003
ab € 27,04*
Zubehör
Rennsteig
4719013
ab € 24,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.