Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schublade 54x36E H75/200kg R5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schublade 54x36E H75/200kg R5012
Schublade 54x36E H75/200kg R5012
Schublade 54x36E H75/200kg R5012
Schublade 54x36E H75/200kg R5012
Schublade 54x36E H75/200kg R5012
Schublade 54x36E H75/200kg R5012
Artikel-Nr.:
     6C8MS-104239
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     72089010
EAN/GTIN:
     7612269025330
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladen für Schrank-Modul 54x36 E, 200 kg Tragkraft, lichtblau

Ausführung
Schubladennutzfläche: BxT 918x612 mm.
Vollauszug: serienmäßig.
Differenzialauszug: Traversenlos geführt.
Schubladentragkraft: 200 kg.



Ausführung
Schubladennutzfläche: BxT 918x612mm.
Vollauszug: serienmäßig.
Differenzialauszug: Traversenlos geführt.
Farbe: RAL 7035 lichtgrau.
Weitere Informationen:
Fronthöhe (C):
75 mm
Nutzhöhe:
57,5 mm
Mantelhöhe:
49 mm
Tragkraft:
200 kg
Einheit:
54x36 E
Made in Germany:
nein
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 172,48*
€ 211,08*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,66*
€ 211,09*
Lager 6C8MS
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 169,25*
€ 212,28*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,71*
€ 214,39*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,21*
€ 219,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,28*
€ 252,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,30*
€ 247,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 206,73*
€ 246,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,57*
€ 229,16
pro Stück
ab 8 Stück
€ 191,61*
€ 228,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,27*
€ 225,23
pro Stück
ab 12 Stück
€ 189,08*
€ 225,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,25*
€ 201,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
134.052.000
ab € 12,79*
Zubehör
Lista
134.049.000
ab € 12,78*
Zubehör
Lista
134.034.000
ab € 11,60*
Zubehör
Lista
134.029.000
ab € 12,77*
Zubehör
Lista
80.406.000
ab € 105,39*
Zubehör
Lista
80.449.000
ab € 62,12*
Zubehör
Lista
80.405.000
ab € 70,28*
Zubehör
Lista
80.459.000
ab € 16,99*
Zubehör
Lista
80.460.000
ab € 21,28*
Zubehör
Lista
80.461.000
ab € 23,60*
Zubehör
Lista
80.463.000
ab € 31,71*
Zubehör
Lista
80.457.000
ab € 12,95*
Zubehör
Lista
80.458.000
ab € 14,02*
Zubehör
Lista
80.453.000
ab € 89,96*
Zubehör
Lista
80.451.000
ab € 52,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.