Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallkreissägeblatt HSS 275x2,5x40 Z110 HZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallkreissägeblatt HSS 275x2,5x40 Z110 HZ
Metallkreissägeblatt HSS 275x2,5x40 Z110 HZ
Artikel-Nr.:
     6C8MS-104267
Hersteller:
     Stark
Herst.-Nr.:
     1HODO27525018
EAN/GTIN:
     4053569228053
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt stark
kreissägeblatt
Metallkreissäge HSS, Oberfläche dampfangelassen.

Ausführung: Aus Hochleistungsschnellstahl, Oberfläche dampfangelassen, geeignet für alle gängigen Maschinentypen.
Zahntypen: HZ: geeignet zum Schneiden von Vollmaterialen und Rohren mit dicker Wandstärke >3mm.
BW: Standardzahnform zum Schneiden von Rohren.
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
275 mm
Breite:
2,5 mm
Bohrungs-Ø:
40 mm
Anzahl-NL/Ø Teilkreis:
2/8/55 + 4/12/64 mm
Zähnezahl:
110
Zahnform:
HZ
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 275 mm, 26670013, Kreissäge, Metallbaltt, Metallkreissäge, Sägeblatt
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 53,70*
€ 66,64*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 53,37*
€ 66,65*
1 Tag
4
€ 4,95*
ab € 54,56*
€ 67,69*
Lager 6C8MS
4
Frei Haus
ab € 52,22*
€ 69,51*
4 Tage
4
€ 4,30*
ab € 55,61*
€ 70,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,51*
€ 82,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,98*
€ 78,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 65,00*
€ 77,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,64*
€ 74,54
pro Stück
ab 6 Stück
€ 62,02*
€ 73,80
pro Stück
ab 8 Stück
€ 61,86*
€ 73,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,16*
€ 70,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.