Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallkreissägeblatt HSS Z110 HZ 275x2,5x40mm STARK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallkreissägeblatt HSS Z110 HZ 275x2,5x40mm STARK
Metallkreissägeblatt HSS Z110 HZ 275x2,5x40mm STARK
Metallkreissägeblatt HSS Z110 HZ 275x2,5x40mm STARK
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4053569228053
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3026670013
EAN/GTIN:
     4053569228053
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt stark
kreissägeblatt
Metallkreissäge HSS, Oberfläche dampfangelassen. Ausführung: Aus Hochleistungsschnellstahl, Oberfläche dampfangelassen, geeignet für alle gängigen Maschinentypen. Zahntypen: HZ: geeignet zum Schneiden von Vollmaterialen und Rohren mit dicker Wandstärke >3mm. BW: Standardzahnform zum Schneiden von Rohren.
Weitere Informationen:
Ø x Stärke x Bohrung:
275 x 2,5 x 40 mm
Zähne und Zahnform:
110 HZ
Anzahl NL/Ø/Teilkreis:
2/8/55 + 4/12/64 mm
Stähle bis 850 N/mm²:
30
Gusseisenwerkstoffe:
15
Sperrcode:
0
Stähle bis 1000 N/mm²:
15
Kupfer, Messing, Bronzen:
130
Rost- und säurebeständige Stähle INOX:
15
Al, Al- und Mg-Leg.:
90
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3026670013
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 275 mm, STARK, Sägeblatt, Metallkreissäge, dampf., Metallkreissägeblatt, HSS, Metallblatt, Segmentblatt, Kreissäge, Segmentkreissägeblatt, Segment-Kreissägeblatt, Metallbaltt, vap., 3026670013, 26670013
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 53,70*
€ 66,64*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 53,37*
€ 66,65*
1 Tag
4
€ 4,95*
ab € 54,56*
€ 67,69*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 52,22*
€ 69,51*
4 Tage
4
€ 4,30*
ab € 55,61*
€ 70,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,65*
€ 79,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,07*
€ 78,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,62*
€ 75,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,33*
€ 71,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.