Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MORION-Reflexkegel-EU 500Typ A, rot-weiss reflekt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MORION-Reflexkegel-EU 500Typ A, rot-weiss reflekt.
MORION-Reflexkegel-EU 500Typ A, rot-weiss reflekt.
Artikel-Nr.:
     6C8MS-104602
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     350.27.508
EAN/GTIN:
     4055381429571
Suchbegriffe:
Leitkegel
Pylon
Pylonen
Verkehrsleitkegel
Reflexkegel MORION

• Berücksichtigt gestiegene Anforderungen aus der Praxis
• Erfüllt nationale und internationale Normen
• Einsetzbar in der gesamten EU, der Schweiz und Norwegen
• Vorgeschrieben für Schwerlast-Begleitfahrzeuge (BF3/BF4)
• Extra breite Griffmulde für sichere Handhabung
• Schwerer, optimierter Leitkegel-Fuß
• Besserer Schutz der Reflexfolie
• Fußunterseite mit Ecknoppen (über frische Markierungen stellbar)
• Bruchsicher, kälte- und wärmebeständig, flexibel und standfest
• Entsprechen der TL-Leitkegel und StVO § 43 Abs. 3, Nr 2
• Mit besonders starkem Weitwinkeleffekt
• BASt - geprüft
• Ausführung Folientyp A
• Reflektierend

Weitere Informationen:
Ausführung:
EU-500
Höhe:
500 mm
Farbe:
rot-weiß
Gewicht ca.:
3,2 kg
Ursprungsland:
Polen
Markenname:
Moravia
Herstellername:
MORAVIA GmbH
Herstellerartikelnummer:
350.27.508
Weitere Suchbegriffe: leitkegel rot/weiß 500mm, leitkegel 50 cm, leitkegel, 4055381429571
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
244
€ 6,90*
ab € 18,03*
€ 24,24*
Lager 6C8MS
244
Frei Haus
ab € 18,17*
€ 24,48*
14 Tage
170
€ 6,99*
ab € 19,24*
€ 25,97*
3 Tage
221
€ 9,95*
ab € 21,01*
€ 28,20*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 22,39*
€ 30,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moravia
350.20.286
ab € 32,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.