Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Highline Latzhose 2332, schiefer/schwarz/rot, Gr. 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Highline 2332067 Gr.67 Latzhose schiefer/schwarz/rot
Planam Highline 2332067 Gr.67 Latzhose schiefer/schwarz/rot
Planam Highline 2332067 Gr.67 Latzhose schiefer/schwarz/rot
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1048185
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2332067
EAN/GTIN:
     4030913888453
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Maler Latzhose
Malerlatzhose
Das bequeme Bundsystem und das hochgezogene Rückenteil sorgen für ein angenehmes Tragegefühl. Mit vielen Verstaumöglichkeiten haben echte Macher alles im Griff .
Weitere Informationen:
Marke:
Planam
Konfektionsgröße (EUR):
67
Geschlecht:
Herren
Produkt-Typbezeichnung:
Latzhosen
Artikelbezeichnung:
Latzhose
Farbe:
schiefer/schwarz/rot
Material der Textilie:
<![CDATA[<p><strong>Hauptfarbe und Applikationen</strong><br />65 % Polyester, 35 % Baumwolle,<br />Diagonal-Köper   (ca. 285 g/m²)</p><p><strong>Kontrastfarbe</strong><br />65 % Polyester, 35 % Baumwolle,<br />Canvas-Gewebe   (320 g/m²)</p>]]>
Farbzusammensetzung:
mehrfarbig
PSA_Kategorie:
PSA Kategorie II
Anwendungsbereiche:
Baugewerbe, Metallgewerbe, Fertigung/Lager/Logistik, Installation / Elektro / Haustechnik, Garten / Landschaftsbau, Malen / Lackieren, Holzgewerbe, KFZ / Fahrzeugtechnik
Produktlinien:
Highline
Jahreszeiten:
Ganzjährig
Produkteigenschaften:
kratzfrei
Produktmerkmal 1:
2 eingesetzte Beuteltaschen
Produktmerkmal 2:
2 aufgesetzte Knietaschen mit farbigen Applikationen
Produktmerkmal 3:
Latztasche mit Patte und Klettverschluss
Produktmerkmal 4:
doppelte Maßstabtasche und Handytasche
Produktmerkmal 5:
Oberschenkeltasche links mit Patte und Klettverschluss
Produktmerkmal 6:
Reißverschluss im Hosenschlitz
Produktmerkmal 7:
Gummizug im Bund
Produktmerkmal 8:
2 Gesäßtaschen mit Patten
Produktmerkmal 9:
Träger mit Steckschnalle und elastischem Gummibandeinsatz
Produktmerkmal 10:
Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farbigen Biesen
Produktmerkmal 11:
Hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz
Produktmerkmal 12:
Hammerschlaufe
Pflegehinweise:
Nicht kochechte Buntwäsche beispielsweise aus Baumwolle und Polyester sowie Mischgewebe. Entsprechendes Waschprogramm einstellen., Das offene durchgestrichene Dreieck symbolisiert, dass Bleichen nicht möglich ist. Nur bleichmittelfreie Waschmittel verwenden., Schonende Trocknung Vorsicht beim Trocknen im Wäschetrockner. Schonende Behandlungsart mit reduzierter Belastung (Temperatur, Behandlungsdauer) wählen, Entspricht auch der Bügeleisen-Temperaturstufe „Baumwolle/Leinen“: Bügelfeucht behandeln, gegebenenfalls anfeuchten. Glanz- oder druckempfindliche Stücke mit Zwischentuch oder auf der Rückseite bügeln. Dampfbügeleisen kann verwendet werden., Keine Trockenreinigung möglich. Keine lösemittelhaltigen Fleckenentfernungsmittel verwenden.
Bruttogewicht:
1,10 kg
Körpergröße:
182 cm
Brustumfang:
132 cm
Bundumfang:
142 cm
Schrittlänge:
83 cm
vordere Ärmellänge:
49.5 cm
Schlanke Größen:
90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118
Untersetzte Größen:
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Herren-Größen:
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70
Bauchgrößen:
51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 22,77*
€ 30,63*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 22,86*
€ 31,39*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,00*
€ 33,40*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 24,42*
€ 33,64*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 22,12*
€ 36,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 40 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2332046
ab € 20,16*
Ähnlich
Planam
2332048
ab € 20,76*
Ähnlich
Planam
2332052
ab € 20,85*
Ähnlich
Planam
2332054
ab € 20,81*
Ähnlich
Planam
2332056
ab € 22,75*
Ähnlich
Planam
2332058
ab € 22,78*
Ähnlich
Planam
2332060
ab € 22,59*
Ähnlich
Planam
2332024
ab € 20,53*
Ähnlich
Planam
2332025
ab € 20,48*
Ähnlich
Planam
2332026
ab € 20,58*
Ähnlich
Planam
2332027
ab € 20,49*
Ähnlich
Planam
2332028
ab € 20,62*
Ähnlich
Planam
2332029
ab € 20,68*
Ähnlich
Planam
2332030
ab € 20,51*
Ähnlich
Planam
2332038
ab € 20,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.