Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiefel Dunlop Purofort+,S5CI SRC, Größe 46, grün


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Stiefel Dunlop Purofort+,S5CI SRC, Größe 46, grün
Stiefel Dunlop Purofort+,S5CI SRC, Größe 46, grün
Artikel-Nr.:
     6C8MS-104948
Hersteller:
     Hevea
Herst.-Nr.:
     C762933.46
EAN/GTIN:
     8713197038696
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitsstiefel Purofort®+ full safety, S5 CI SRC

Ausführung:
• Thermisch isoliert bis –20 °C
Energieabsorbierender Fersenbereich
• Rutschfestigkeit durch SRC-zertifizierte Außensohle, leicht zu reinigen
• Antibakterielles Innenfutter
Beständigkeit: Mineralische, tierische und pflanzliche Öle und Fette, verschiedene Chemikalien
Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle, EN ISO 20345
Farbe: Innenfutter rot
Weitere Informationen:
Größe:
46
Herstellerartikelnummer:
C762933.46
Herstellername:
Hevea B.V.
Markenname:
Dunlop
Ursprungsland:
Niederlande
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 63,26*
€ 77,35*
€ 5,00*
ab € 63,51*
€ 77,38*
5 Tage
12
€ 4,30*
ab € 67,96*
€ 84,59*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 71,02*
€ 86,42*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,98*
€ 119,79*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 119,79*
€ 142,55
pro Paar
ab 2 Paar
€ 116,79*
€ 138,98
pro Paar
ab 4 Paar
€ 115,63*
€ 137,60
pro Paar
ab 5 Paar
€ 109,91*
€ 130,79
pro Paar
ab 6 Paar
€ 108,81*
€ 129,48
pro Paar
ab 8 Paar
€ 107,73*
€ 128,20
pro Paar
ab 10 Paar
€ 104,59*
€ 124,46
pro Paar
ab 500 Paar
€ 95,98*
€ 114,22
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 95,98* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.