Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifpapier wasserfest CP918 230x280 mm K1000 VSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifpapier wasserfest CP918 230x280 mm K1000 VSM
Schleifpapier wasserfest CP918 230x280 mm K1000 VSM
Artikel-Nr.:
     6C8MS-105010
Hersteller:
     VSM
Herst.-Nr.:
     700021
EAN/GTIN:
     4018875000212
Suchbegriffe:
Handschleifgewebe
Korundleinen
Schleifleinen
Schmirgelleinen
Schleifpapier, wasserfest, VSM

Ausführung: Silicium-Carbidstreuung (SiC) auf wasserfestem Papier , gleichmäßig und dicht.
Bogengröße 230 x 280 mm.

Anwendung: Zur Trocken- und Nassbearbeitung von Farben, Lacken und Spachtel.

Hinweis: Handschleifklötze aus Kork siehe (Bestell-Nr. 8165), Schmirgelfeile siehe (Bestell-Nr. 8166).



Ausführung: Silicium-Carbidstreuung (SiC) auf wasserfestem Papier , gleichmäßig und dicht.
Bogengröße 230 x 280 mm.

Anwendung: Zur Trocken- und Nassbearbeitung von Farben, Lacken und Spachtel, Gummi, Kunst- und Mineralstoffen.
Weitere Informationen:
Körnung:
1000
Länge:
280 mm
Breite:
230 mm
Markenname:
VSM
Herstellername:
Vereinigte Schmirgel-u.Maschinen AG
Herstellerartikelnummer:
700021
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
288
100
€ 6,90*
ab € 0,2701*
€ 0,3601*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,2785*
€ 0,4085*
Lager 6C8MS
288
100
Frei Haus
ab € 0,3139*
€ 0,4299*
4 Tage
283
1
€ 4,30*
ab € 0,2963*
€ 0,4427*
2 Tage
283
1
€ 7,90*
ab € 0,32*
€ 0,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4299*
€ 0,51158
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4184*
€ 0,4979
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,4169*
€ 0,49611
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,4154*
€ 0,49433
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3739*
€ 0,44494
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3139*
€ 0,37354
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 42,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.